パッケージ画像

20PK-AS30S 安心・清潔マスク アイリスオーヤマ 79846535 20PK-AS30S 安心・清潔マスク アイリスオーヤマ 79846535

安心・清潔マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード79846535 品番20PK-AS30S
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

個包装で清潔です。
長時間つけていても耳が痛くなりにくい、丸く柔らかい耳ひもです。
3Dワイヤーを使用しているので、口元空間を保って息や会話もしやすいです。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

用途風邪・花粉・ウィルス飛沫対策に。 トラスコ品番242-7436 材質本体、フィルター:ポリプロピレン(PP)、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン サイズ小さめ 構造3層 縦(mm)90 横(mm)145 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99%
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする