椿モデル
安全靴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
28
色
ブラック
注文コード
79846606
品番
WP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
28
性能
革製 CI/L/P/F2/H/BO
色
ブラック
JIS規格
JIS T8101
各種認証
CE0308019