日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの ビニールテープ
日東電工ベースマテリアルの ビニールテープ一般用途
封缶用ビニルテープ NO.23S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
79846630
品番
23S-1866TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。
凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途
食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。
トラスコ品番
460-6919
材質
基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
66
基材
塩化ビニルフィルム
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
160
引張強度(N/18mm)
39
粘着力(N/18mm)
1.50(重ね貼り:1.20)
巻戻し力(N/18mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性、伸縮性