曜日別特売

安全靴 マジックテープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
色霞グレー
長さ(cm)26.5
内容量1足注文コード79846631品番SB-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
霞グレー
長さ(cm)
26.5
性能
革製 CI/S/H/BO
JIS規格
JIS T8101
各種認証
CE0308019

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする