椿モデル
編上靴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
霞グレー
ブラック
楓オレンジ
茜レッド
蒼ブルー
霞グレー
長さ(cm)
27
25
25.5
26
26.5
27
28
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79846947
品番
CHS29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
霞グレー
長さ(cm)
27
性能
革製 CI/S/H/BO
JIS規格
JIS T8101
各種認証
CE0308019