おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
パイルソックス カラフルライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79847007
品番
BS-317
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
内パイルでしっかり暖かいカラフルカラーソックスです。
サポート付きでずれにくいです。
用途
冬季の作業全般に。
トラスコ品番
835-5686
材質
アクリル、ポリエステル
色
アソート
サイズ
フリー
タイプ
先丸
RoHS指令(10物質対応)
対応