※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
パイルソックス ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79847025
品番
BS-332-BK
参考基準価格(税別)
¥1,344
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
かかとからトップまで約40cmでしっかりとあたためてくれるロングタイプです。
サポート付きでずれにくいです。
用途
冬季の作業全般に。
トラスコ品番
835-5690
材質
アクリル、ポリエステル
色
ブラック
サイズ
フリー
タイプ
タビ
RoHS指令(10物質対応)
対応