※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル バーディワゴン 取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79847095
品番
EGW-TPKN-R
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。
用途
パンチングパネル用取付金具です。
トラスコ品番
395-8575
材質
スチール
色
レッド
高さ(mm)
640
奥行(mm)
12
間口(mm)
34
均等積載量(kg/段)
120