曜日別特売

安全靴

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は長さ・色が72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
26.5
色
ネイビー
注文コード
79847148
品番
BP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
長さ(cm)
26.5
性能
革製 CI/L/P/F2/H/BO
色
ネイビー
JIS規格
JIS T8101
各種認証
CE0308019

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする