曜日別特売
UG02 ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda) 79847174

 

UG02 ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda) 79847174
UG02 ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda) 79847174
UG02 ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda) 79847174

ゼロクリーンP-03

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶注文コード79847174品番UG02
参考基準価格(税別)¥38,640販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。
アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。
50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。

用途
粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。
鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。
トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする