木部用塗料 ALL WOOD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 79847305 品番 K-ALW/L16E8
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
これまで密着できなかった人工木に密着します。
劣化した人工木には、プライマーも準備しています。

トラスコ品番370-1661 材質変性エポキシ樹脂 ダークブラウン 容量(L)1.6 塗布面積(m2)12.57〜16.0 指触乾燥時間(分)約30 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)約1.5 乾燥時間約8時間 塗回数1〜2回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする