椿モデル
安全靴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
25.5
色
オレンジ
注文コード
79847306
品番
BP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
25.5
性能
革製 CI/L/P/F2/H/BO
色
オレンジ
JIS規格
JIS T8101
各種認証
CE0308019