AR-3445 鉄筋マーカー アラオ 79847488 AR-3445 鉄筋マーカー アラオ 79847488

鉄筋マーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79847488 品番 AR-3445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。

用途鉄筋サイズの色分けに。 トラスコ品番489-7587 材質塩化ビニール 全長(mm)50 縦(mm)75 横(mm)20 外径(mm)19 内径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする