ミニモ
ミニモの 軸付研磨
ミニモの 軸付砥石
軸付砥石(ブルー砥石) 軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79847768
品番
CA1037
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6268
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
10
粒度
(#)120
全長(mm)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
角度(°)
10
外径(Φmm)
7