ミニモ
ミニモの 軸付研磨
ミニモの 軸付砥石
軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79847777
品番
CA3105
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6288
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)60
全長(mm)
41
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
外径(Φmm)
8