ミニモ
ミニモの 軸付研磨
ミニモの 軸付砥石
研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79847786
品番
DB2045
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番
852-6875
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
(#)320 WAミディアム
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
8