ミニモ
ミニモの 軸付研磨
ミニモの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79847795
品番
DB4211
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番
852-6969
軸径(Φmm)
6
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)120 WAハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
外径(Φmm)
15