精密砥石 SP砥粒 軸径3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79847820 品番 JA3046
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。

トラスコ品番852-7070 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 粒度(#)100 外径(mm):8 全長(mm)41 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 刃長(mm)13 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする