セーラー万年筆
優美蒔絵2色ボールペン+シャープペン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1個
1本
柄
ハローキティ 蝶
ハローキティ 花
ハローキティ 蝶
ハローキティ 鯉
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79848986
品番
160335230
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
芯色
油性ブラック・レッド
ボール径(Φmm)
0.7
方式
シャープペンシル/回転ノック式、ボールペン/回転式2色
付属品
複合筆記具説明書、ケース
材質
蓋:アルミ/メタリック仕上げ、軸:アルミ/メタリック・印刷仕上げ
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
芯径(mm)
0.5mmHB
柄
ハローキティ 蝶
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応