曜日別特売
1A V-150 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1A V-150 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849570
1A V-150 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849570
1A V-150 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849570
1A V-150 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849570
1A V-150 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工 79849570

Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
線径(mm)4
内径(mm)148.5
148.5
14.5
23.5
33.5
39.5
54.5
69
84
99
119
173
222.5
272
321.5
376
425.5
475
524.5
579
633.5
683
732.5
782
836.5
940.5
1044
内容量1袋注文コード79849570品番1A V-150
参考基準価格(税別)¥468販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
JISB2401-1標準規格品です。

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
真空フランジ用Oリング
トラスコ品番592-9650材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)内径(mm)148.5線径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする