TRUSCO
TRUSCOの 袋・ラッピング用品
TRUSCOの レジ袋
ボックス型 ゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79850017
品番
GMT-7050
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コンパクト包装で1枚ずつ取り出しやすいゴミ袋です。
用途
ゴミ袋として。
トラスコ品番
538-1072
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.017
色
半透明
縦(mm)
700
横(mm)
500