ボックス型 ゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋 厚さ(mm)0.017 トラスコ品番538-1069 注文コード79850026 品番GMT-8065
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は厚さ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト包装で1枚ずつ取り出しやすいゴミ袋です。

用途ゴミ袋として。 トラスコ品番538-1069 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.017 半透明 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする