SPALDING
SPALDINGの 作業用スニーカー/シューズ
作業靴 JIN 3800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
79850306
品番
JIN 3800 W 25.5cm 4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
履き心地にも優れたインソールと撥水加工がついている製品です。
カップインソール:履き心地にも優れた取り外し可能な立体形状のインソールを採用。
撥水加工:雨や水、泥をはじく撥水加工を採用。
トラスコ品番
537-2957
材質
アッパー:ポリエステル/合皮、ソール:EVA
色
白
サイズ(cm)
25.5
足幅
4E