作業靴 JIN 3800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79850358 品番JIN 3800 W 28.0cm 4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

履き心地にも優れたインソールと撥水加工がついている製品です。
カップインソール:履き心地にも優れた取り外し可能な立体形状のインソールを採用。
撥水加工:雨や水、泥をはじく撥水加工を採用。

トラスコ品番537-2931 材質アッパー:ポリエステル/合皮、ソール:EVA サイズ(cm)28 足幅4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする