90875 トーク430 エステー 79850428 90875 トーク430 エステー 79850428 90875 トーク430 エステー 79850428 90875 トーク430 エステー 79850428

トーク430

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース 注文コード 79850428 品番 90875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

バージンパルプ100%タイプ。
ミシン目で1シートずつカットできます。

シートサイズ(mm)235×340 トラスコ品番145-8320 幅(mm)235 高さ(mm)235 タイプロールタイプ 長さ(m)170 奥行(mm)262 ケース入数500シート×2巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17437473
2021-02-10
用途:
塗装の現場で使用しています
株式会社オートボディテクノ富山 様

いつもはトーク430を使っていましたが一度だけ安価なトーク420パフォーマンスを購入したところ現場からは毛羽立つためダメ出しがありトーク430に戻した経緯があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする