※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ポリディスカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
79850437
品番
1991
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途
計量、調合に適しています。
トラスコ品番
557-5061
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
200
全高(mm)
84
口内径(Φmm)
73
呼称
200ml
ケース入数(個)
1000
目盛間隔(mL)
50
上径×下径×高さ(mm)
72.5×63.0×84.0