※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ポリディスカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
79850464
品番
1995
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途
計量、調合に適しています。
トラスコ品番
557-5109
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
2000
全高(mm)
197
口内径(Φmm)
142
呼称
2L
ケース入数(個)
100
目盛間隔(mL)
500
上径×下径×高さ(mm)
142.0×118.0×197.0