11176-10P まとめ買い バイオタブレット 2個入10セット エステー 79850568 11176-10P まとめ買い バイオタブレット 2個入10セット エステー 79850568

まとめ買い バイオタブレット 2個入10セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10パック×2個) 注文コード79850568 品番11176-10P
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2個×10のお得なまとめ買いセットです。
すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。
バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
浄化槽、配管に悪影響を与えません。

用途男子用小便器用。 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料 トラスコ品番579-7722 規格35g×2個 10セットまとめ買い 香りハーブ 使用場所トイレ 入数35g×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粉末・錠剤型
注意
※子供のいたずらにご注意ください。
※本品は食べられません。
※排水口をふさがないように入れてください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
男子トイレに日常的に使ってます
建設業・工事業

常に小便器に1づつ置いておくので、大容量パックは助かります。

2025-01-06
用途:
男子トイレ小便器内

今回2回目でいろいろ調べましたが、どこよりも安価で3日で届き非常に満足しております。月締め支払いも便利で次回も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする