※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Uバー セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79850665 品番 UB3003
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一回の動作で、ドリル穴の裏表のバリを素早く効率的に取り除きます。

用途機械用バリ取り工具。 トラスコ品番523-7750 セット内容ホルダーUB1045+ブレードUB2030 刃数1枚 全長(mm)90 面取径(mm)4.5〜5.0 首長(mm)43 シャンク径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする