※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Uバー セット品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79850805 品番 UB3017
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

一回の動作で、ドリル穴の裏表のバリを素早く効率的に取り除きます。

用途機械用バリ取り工具。 トラスコ品番523-7768 セット内容ホルダーUB1115+ブレードUB2060 刃数1枚 全長(mm)125 面取径(mm)11.5〜12.0 首長(mm)63 シャンク径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする