RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイスドリルセット
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79850848
品番
26835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。
ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途
被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
トラスコ品番
403-5313
セット内容
2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm
材質
高速度鋼(HSS)
表面処理
チタンコーティング
シャンク径(mm)
6.35
注意
※穴あけ加工中に切りクズなどが先端部に付着して切れ味が悪くなることがあり、その場合は電動工具からドリルを外し、ドリル先端部やドリル溝をワイヤーブラシなどで取り除いてください。特に軟削材にはご注意ください。
※インパクトドライバーで使用する時は必ずインパクトがかからないようにしてください。