TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの ビットセット
六角ビットセット 100L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79850857
品番
THBM-6S
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途
機械組み立てに。
解体作業に。
機器メンテナンスに。
工場内作業に。
トラスコ品番
524-2303
セット内容
2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ
色
シルバー
硬さ
H級
マグネット
先端:マグネット付き
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応