TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851925
品番
TR-C20B-TM-10P
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9104
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
タイプ
シボ加工なし
外形寸法(mm)
奥行:264、間口:366、高さ:283
容量(L)
20
最大積載荷重(kg)
8
折りたたみ時高さ(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
258