曜日別特売
EBRRS405F1RF EBRRS405F1RF ブレーキキャリパー フロント SHIMANO(シマノ) 79852136

EBRRS405F1RF ブレーキキャリパー フロント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79852136
品番
EBRRS405F1RF
参考基準価格(税別)¥9,198販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

あらゆる状況下での安定した制動力を発揮
長期間、安定した制動性能
ハイドローリック・ディスクブレーキシステム搭載のDUAL CONTROL LEVER
ICE TECHNOLOGY ローターとパッドが熱を放散
ロープロファイルデザインのディスクキャリパー
シマノ・フラットマウントシステム
あらゆる手の大きさのライダーに
スリムでコンパクトなブラケット形状
ネジ式リーチアジャスト(10 mm)
軽い操作力と正確な変速
快適なインデックスシフティン
快適性を追求したエルゴノミックデザインでロングライドも安心
コンパクト設計でスリムなデザイン
イージーホース・ジョイントシステム
オプションでJ-キットもご用意
取付け易さとメンテナンス性を両立
じょうご使用のブリーディング
一つのブラケットで140 mmと160 mmのローターに対応
シマノイージーフリップ・フロップブラケットシステム

用途
ダークグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする