オーム電機
LEDサイクルライト取付ホルダー 自転車用 パイプ径25~32mm対応
LEDサイクルライトを取り付けるための自転車用ホルダーです。
直径約25~32mmのパイプに取り付けできます。
約15gの軽量設計で、本体カラーはブラックです。
色
ブラック
質量(g)
約15(パイプ取付バンド含む)
種類
LEDサイクルライト用ホルダー
外形寸法(mm)
約 幅22×高さ29×奥行55.5
取付可能パイプ径(Φmm)
約25~32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02567569
SL-BYH2-K
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください