曜日別特売

自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯 五つの点灯モード

自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯  五つの点灯モード - トライメイト

自動点灯・消灯、ブレーキ感知を備えた自転車用テールライト。
高輝度COB LEDと5つの点灯モードで、後方からの視認性をしっかり確保。
充電式&2WAY取付で、夜間走行をサポートします。

用途
自転車用テールライトとして
付属品
取付用ラバーバンド
仕様
自動消灯:約30秒
質量(g)
37
取付方式
フック式、バンド式
寸法(cm)
Φ3.2×4.5
取付け方法
フック式、バンド式
ライト種類
LED COB
モード
点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光
点灯方法
点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光
消灯方法
自動消灯:約30秒
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02559501TR-BLE002
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする