E-box Hiパッチセット
3つの種類が入ったパンク修理用パッチセット。
薄くてきれいな仕上がりの強力タイプです。
- 用途
- 【まとめ買い】3つの種類が入ったパンク修理用パッチセット(100セット)
- 色
- ブラック
- パッチ径(Φmm)
- 2枚(約29×43mm)、2枚(約32×52mm)、2枚(直径約25mm)
- 内容量
- 1箱(100セット)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ