日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの アンカー関連商品
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
79852519
品番
TP2-1210P
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚等取付用。
付属品
ソケット1本
トラスコ品番
581-9201
材質
炭素鋼
全長(mm)
100
ねじの呼び
M12
注意
※穴あけ後、コンクリート切粉の除去を十分に行って下さい。