※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
平ワッシャー スチール(ユニクロム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
79852634
品番
B26-5116
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番
160-8096
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
8.5
呼び径
W5/16
呼び寸法
【d】W5/16
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
注意
※小形丸は呼び寸法に小形と表示しています