TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットホルダー
強力マグネットピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック
吸着力(N)
12
注文コード
79852650
品番
TSMP-1216
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
この商品は
吸着力・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
見た目に高級感のある強力マグネットピンです。
金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途
書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに。
トラスコ品番
248-5562
材質
本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石
高さ(mm)
16
吸着力(N)
12
保持枚数
A4コピー用紙:15枚
直径(mm)
12
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。