TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットホルダー
強力マグネットピン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック
吸着力(N)
78
注文コード
79852668
品番
TSMP-2224
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
見た目に高級感のある強力マグネットピンです。
金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途
書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに。
トラスコ品番
248-5563
材質
本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石
高さ(mm)
24
吸着力(N)
78
保持枚数
A4コピー用紙:35枚
直径(mm)
22
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。