※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア
TRUSCOの フード・キャップ クリーンルーム
TRUSCOの ディスポキャップ
まとめ買い 使い捨てキャップ (500枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
79852826
品番
TDC-480-100B-5P
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
用途
食品工場など。
トラスコ品番
579-8068
材質
不織布(1層)
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
使い捨て