大見工業
大見工業の 電設工事関連
大見工業の シメール/クランパー
シメールNeoセット 電設用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79852966
品番
Z4N-D
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途
電設用。
トラスコ品番
403-0294
ロープ径(Φmm)
6
張線能力(kg)
1000
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
Φ5.0〜20/14〜250sq(mm)
破断荷重(kN)
ロープ:12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表