ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット関連商品
ユニットの その他ヘルメット関連商品
セフティチェックX-バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79853045
品番
377-702
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
重機災害防止に、運転席から作業者の注視方向を確認できるヘルメット用バンドです。
ヘルメットにワンタッチ装着、前後の色分けで遠くからもハッキリ識別出来ます。
用途
工事現場での重機災害防止に。
トラスコ品番
511-7002
材質
本体:ネオプレンゴム フック:ABS樹脂 ピン:ポリプロピレン(PP)
色
緑/赤
縦(mm)
307
横(mm)
320
注意
※掲載画像のヘルメットは別売です。