TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの シリコングリース
シリコーングリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79853088
品番
TRSG-G80
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。
潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途
ゴム・プラスチック製品の潤滑。
電子部品やコネクタの絶縁。
トラスコ品番
555-4049
材質
主成分:シリコーン系
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40〜260
容量(g)
80
ちょう度
255
容器
チューブ
危険物の類別
非危険物