信越化学工業
信越化学工業の グリース
信越化学工業の シリコングリース
シリコーングリース(プラスチック潤滑用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
79853535
品番
G501-1
参考基準価格(税別)
¥47,854
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途
プラスチック潤滑に。
トラスコ品番
814-8121
材質
主成分:シリコーン系
色
白〜淡黄
容量(kg)
1
ちょう度
306
容器
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。