おたふく手袋
おたふく手袋の セーフティスニーカー
おたふく手袋の ハイカットセーフティスニーカー
FUBARワークシューズ キャンバスハイカット サイドゴア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79853736
品番
FB-846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(cm)
23
先芯
鋼鉄製
足幅
EEE
材質(底部)
合成底
甲皮
合成繊維