曜日別特売
04T51001040 ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業 79854647

04T51001040 ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業 79854647
04T51001040 ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業 79854647

”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
ホース長さ(m)40
耐圧(MPa)21以下
内容量1巻注文コード79854647品番04T51001040
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。
延長用高圧ホースとしても利用可能です。
工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。

トラスコ品番
136-5156
耐圧(MPa)
21以下
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース長さ(m)
40
ホース外径(Φmm)
15.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする