遠投カゴサビキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様浮力:6号 注文コード79855687 品番6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

<耐衝撃性に優れたボディー>耐衝撃性に優れた素材を採用し、波止際への接触や仕掛け投入時のショックにもビクともしないタフさを誇ります。 <ケミホタル50に対応>チューブなどの付属品なしで、そのままケミホタル50をセット可能。夜釣りでの良型狙いにも対応した嬉しい装備です。 <ライトタックルでもフルキャストが可能な重量設定>コンパクトロッドでもキャストができるよう、オモリ付カゴの重量を加味した軽めの重量設定としていますので、体力に自信がない方や不慣れな方でも安心してフルキャストが可能です。

仕様浮力:6号 質量(g)9 外径(Φ)×全長(mm)30×170
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする