04Z10901 吸水サイクロンフィルター スーパー工業 79855880

04Z10901 吸水サイクロンフィルター スーパー工業 79855880
04Z10901 吸水サイクロンフィルター スーパー工業 79855880
04Z10901 吸水サイクロンフィルター スーパー工業 79855880

吸水サイクロンフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
667-4156
注文コード
79855880
品番
04Z10901
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します。
浮遊ごみ等もメッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します。
散水ノズルです。

トラスコ品番
667-4156
接続口
3/4
幅(mm)
275
高さ(mm)
556
奥行(mm)
275

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする